{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 242 mm | |
Pofaszélesség b | 41,9 mm | |
Pofamagasság h1 | 7,7 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 11,4 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 35,4 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614805 19 | |
EAN / GTIN | 4062406649623 | |
Gyártó száma | 614805 19 |