{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 27 mm | |
Kulcs hossza L | 358 mm | |
Pofaszélesség b | 56,4 mm | |
Pofamagasság h1 | 10,8 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 15,4 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 52,7 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614805 27 | |
EAN / GTIN | 4062406649661 | |
Gyártó száma | 614805 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
268 darabszám azonnal szállítható
28,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
843 darabszám azonnal szállítható
36,26 €
15,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
74,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
787 darabszám azonnal szállítható
38,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Utánfogási szög | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok |
Gyűrű ⌀ D | 52,7 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Kulcs hossza L | 358 mm | 359 mm | 359 mm | 359 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 | 72 |
Gyűrűmagasság h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15 mm | 15,4 mm |