{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 273 mm | |
Pofaszélesség b | 46,4 mm | |
Pofamagasság h1 | 9,4 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 13,7 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 41,9 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614805 22 | |
EAN / GTIN | 4062406649647 | |
Gyártó száma | 614805 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 22 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 689 darabszám azonnal szállítható
26,06 €
8,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 280 darabszám azonnal szállítható
47,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Utánfogási szög | 5 | 5 | 5 |
Kulcs hossza L | 273 | 286 | 286 |
Kulcsnyílás | 22 | 22 | 22 |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 |
Pofaszélesség b | 46,4 | 45,7 | 45,7 |
Gyűrűmagasság h2 | 13,7 | 13 | 13 |
Pofamagasság h1 | 9,4 | 9,6 | 9,6 |