{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 7 mm | |
Kulcs hossza L | 135 mm | |
Pofaszélesség b | 18,4 mm | |
Pofamagasság h1 | 4,6 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 6,9 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 17,4 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614805 7 | |
EAN / GTIN | 4062406648404 | |
Gyártó száma | 614805 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
964 darabszám azonnal szállítható
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 167 darabszám azonnal szállítható
12,41 €
4,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 124 darabszám azonnal szállítható
18,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
827 darabszám azonnal szállítható
14,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 593 darabszám azonnal szállítható
13,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcsnyílás | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Pofaszélesség b | 18,4 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 16,5 mm |
Gyűrűmagasság h2 | 6,9 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Pofamagasság h1 | 4,6 mm | 5 mm | 5 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |