Villáskulcs/racsnis csillagkulcs készlet tokban, Kulcsok száma: 4

Cikkszám: 614815 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 4
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614815 4
EAN / GTIN 4062406649685
Gyártó száma 614815 4

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni − átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.
Praktikus textil felgöngyölhető tokban.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Tartalom:

1-1 db 614805 sz. kulcs 10; 13; 17; 19 méretben.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Villáskulcs/racsnis csillagkulcs készlet tokban, Kulcsok száma: 4

Villáskulcs/racsnis csillagkulcs készlet tokban, Kulcsok száma: 4

érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható
51,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
64,27 €
36,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kulcsok száma 4 4
Utánfogási szög 5 fok 5 fok
Felület Matt krómozott Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus
Alapanyag Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz