{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Kulcs hossza L | 193 mm | |
Pofaszélesség b | 30,9 mm | |
Pofamagasság h1 | 6,6 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 9,4 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 27,3 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614800 14 | |
EAN / GTIN | 4045197160249 | |
Gyártó száma | 614800 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 765 darabszám azonnal szállítható
15,04 €
4,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
501 darabszám azonnal szállítható
24,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
716 darabszám azonnal szállítható
25,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
794 darabszám azonnal szállítható
15,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Utánfogási szög | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok |
Gyűrű ⌀ D | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm |
Kulcs hossza L | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 193 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Pofamagasság h1 | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 5,3 mm |