Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 36 mm

Cikkszám: 614800 36
Kedvezmény
101,35 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 842 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 36 mm
Kulcs hossza L 482 mm
Pofaszélesség b 76,2 mm
Pofamagasság h1 16,6 mm
Gyűrűmagasság h2 19,6 mm
Gyűrű ⌀ D 65,5 mm
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614800 36
EAN / GTIN 4045197488749
Gyártó száma 614800 36

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz