{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Kulcs hossza L | 168 mm | |
Pofaszélesség b | 24 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,3 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 8,3 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 22,5 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614800 11 | |
EAN / GTIN | 4045197160218 | |
Gyártó száma | 614800 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 959 darabszám azonnal szállítható
13,29 €
3,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
22,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
13,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
806 darabszám azonnal szállítható
22,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
511 darabszám azonnal szállítható
13,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | krómozott |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Pofaszélesség b | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Gyűrűmagasság h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Pofamagasság h1 | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |