{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Kulcs hossza L | 425 mm | |
Pofaszélesség b | 65 mm | |
Pofamagasság h1 | 13,8 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 17 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 60 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614800 30 | |
EAN / GTIN | 4045197286086 | |
Gyártó száma | 614800 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható
43,05 €
23,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
296 darabszám azonnal szállítható
92,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható
33,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Utánfogási szög | 5 | 5 | 5 |
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott |
Gyűrű ⌀ D | 60 | 60 | 59,7 |
Kulcsnyílás | 30 | 30 | 30 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |