{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 21 mm | |
Kulcs hossza L | 286 mm | |
Pofaszélesség b | 45,7 mm | |
Pofamagasság h1 | 9,6 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 13 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 42 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197160300 | |
Gyártó száma | 614800 21 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
843 darabszám azonnal szállítható
25,96 €
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
47,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható
20,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyűrű ⌀ D | 42 | 42 | 41,9 |
Kulcsnyílás | 21 | 21 | 21 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 |
Pofaszélesség b | 45,7 | 45,7 | 46,4 |
Gyűrűmagasság h2 | 13 | 13 | 13,7 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |