Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel 14 mm

Cikkszám: 614812 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 14 mm
    Kulcs hossza L 193 mm
    Pofaszélesség b 30,9 mm
    Pofamagasság h1 6,6 mm
    Gyűrűmagasság h2 9,4 mm
    Gyűrű ⌀ D 27,3 mm
    Fogak száma 72
    Utánfogási szög 5 fok
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület Matt krómozott
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 614812 14
    EAN / GTIN 4045197160423
    Gyártó száma 614812 14

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz