{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Kulcs hossza L | 193 mm | |
Pofaszélesség b | 31,1 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,3 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 9,7 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 27,3 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | metrikus | |
Végütköző a pofa oldalán | nem | |
Tartófunkció a pofa oldalán | nem | |
billenthető fej | nem | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614770 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001133 | |
Gyártó száma | 614770 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
690 darabszám azonnal szállítható
15,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 627 darabszám azonnal szállítható
15,04 €
4,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
463 darabszám azonnal szállítható
24,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
636 darabszám azonnal szállítható
25,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Kulcs hossza L | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm |
Kulcsnyílás | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Gyűrűmagasság h2 | 9,7 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm |
Pofamagasság h1 | 5,3 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |