Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 9 mm

Cikkszám: 614770 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 9 mm
    Kulcs hossza L 143 mm
    Pofaszélesség b 21 mm
    Pofamagasság h1 4,5 mm
    Gyűrűmagasság h2 7,7 mm
    Gyűrű ⌀ D 19 mm
    Csillag helyzete 0 fok
    Fogak száma 72
    Utánfogási szög 5 fok
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület krómozott
    Kulcsnyílás méret metrikus
    Végütköző a pofa oldalán nem
    Tartófunkció a pofa oldalán nem
    billenthető fej nem
    Racsni, irányváltós nem
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 614770 9
    EAN / GTIN 4067263001089
    Gyártó száma 614770 9

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz