{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Pofaszélesség b | 29 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,3 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 9,5 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 25,5 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | metrikus | |
Végütköző a pofa oldalán | nem | |
Tartófunkció a pofa oldalán | nem | |
billenthető fej | nem | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614770 13 | |
EAN / GTIN | 4062406141318 | |
Gyártó száma | 614770 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 167 darabszám azonnal szállítható
15,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 675 darabszám azonnal szállítható
14,37 €
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 216 darabszám azonnal szállítható
23,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
471 darabszám azonnal szállítható
14,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 252 darabszám azonnal szállítható
23,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Utánfogási szög | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Felület | krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott |
Gyűrű ⌀ D | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Gyűrűmagasság h2 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Pofamagasság h1 | 5,3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |