Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban, Kulcsok száma: 5

Cikkszám: 614775 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
510 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 5
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret metrikus
Végütköző a pofa oldalán nem
Tartófunkció a pofa oldalán nem
billenthető fej nem
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 614775 5
EAN / GTIN 4067263001294
Gyártó száma 614775 5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614770 sz. kulcs 8; 10; 13; 16; 17 méretben.

Figyelem:

Tartalék felgöngyölhető tok a 614773 sz. alatt kapható.