{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 250 mm | |
Pofaszélesség b | 41,6 mm | |
Pofamagasság h1 | 6,8 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 11,6 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 34,5 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | metrikus | |
Végütköző a pofa oldalán | nem | |
Tartófunkció a pofa oldalán | nem | |
billenthető fej | nem | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614770 19 | |
EAN / GTIN | 4067263001188 | |
Gyártó száma | 614770 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 884 darabszám azonnal szállítható
20,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 195 darabszám azonnal szállítható
19,26 €
6,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 348 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
464 darabszám azonnal szállítható
19,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 430 darabszám azonnal szállítható
32,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 250 | 250 | 250 | 137 | 250 |
Kulcsnyílás | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Pofaszélesség b | 41,6 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
Gyűrűmagasság h2 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |