{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 286 mm | |
Pofaszélesség b | 47,6 mm | |
Pofamagasság h1 | 7,3 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 13,9 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 42 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | metrikus | |
Végütköző a pofa oldalán | nem | |
Tartófunkció a pofa oldalán | nem | |
billenthető fej | nem | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614770 22 | |
EAN / GTIN | 4067263001201 | |
Gyártó száma | 614770 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 705 darabszám azonnal szállítható
27,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 460 darabszám azonnal szállítható
26,06 €
8,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 168 darabszám azonnal szállítható
47,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 241 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Utánfogási szög | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok |
Felület | krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott |
Gyűrű ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 | 72 |
Gyűrűmagasság h2 | 13,9 mm | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm |
Pofamagasság h1 | 7,3 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm |