{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Kulcs hossza L | 174 mm | |
Pofaszélesség b | 27,6 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,3 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 9,2 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 23,7 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | metrikus | |
Végütköző a pofa oldalán | nem | |
Tartófunkció a pofa oldalán | nem | |
billenthető fej | nem | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614770 12 | |
EAN / GTIN | 4067263001119 | |
Gyártó száma | 614770 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 461 darabszám azonnal szállítható
14,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 172 darabszám azonnal szállítható
13,80 €
5,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható
23,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
14,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 067 darabszám azonnal szállítható
23,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
931 darabszám azonnal szállítható
10,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
700 darabszám azonnal szállítható
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Utánfogási szög | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok |
Felület | krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott |
Gyűrű ⌀ D | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Kulcsnyílás | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kulcsnyílás méret | metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Pofaszélesség b | 27,6 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Pofamagasság h1 | 5,3 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm |