{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Kulcs hossza L | 179 mm | |
Pofaszélesség b | 27,9 mm | |
Pofamagasság h1 | 6 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 9,2 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 26,4 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614828 12 | |
EAN / GTIN | 4062406649760 | |
Gyártó száma | 614828 12 |