{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Kulcs hossza L | 223 mm | |
Pofaszélesség b | 38,4 mm | |
Pofamagasság h1 | 7,4 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 10,8 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 33,4 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614828 18 | |
EAN / GTIN | 4062406649821 | |
Gyártó száma | 614828 18 |