Villáskulcs/racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított 14 mm

Cikkszám: 614828 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
581 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 14 mm
Kulcs hossza L 192 mm
Pofaszélesség b 30,4 mm
Pofamagasság h1 6,4 mm
Gyűrűmagasság h2 9,3 mm
Gyűrű ⌀ D 28,4 mm
Csillag helyzete 15 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Racsni, irányváltós igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614828 14
EAN / GTIN 4062406649784
Gyártó száma 614828 14

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni − átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz