Villáskulcs/racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított 19 mm

Cikkszám: 614828 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 070 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 19 mm
Kulcs hossza L 242 mm
Pofaszélesség b 41,9 mm
Pofamagasság h1 7,7 mm
Gyűrűmagasság h2 11,4 mm
Gyűrű ⌀ D 35,4 mm
Csillag helyzete 15 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Racsni, irányváltós igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614828 19
EAN / GTIN 4062406649838
Gyártó száma 614828 19

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni − átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz