Villáskulcs, Kulcsnyílások: 24X26mm

Cikkszám: 610600 24X26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
675 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 24 mm
Kulcsnyílás 2 26 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 270 mm
Maximális pofaszélesség b1 54 mm
Maximális pofaszélesség b2 58 mm
Maximális pofamagasság h 9 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610600 24X26
EAN / GTIN 4062406220402
Gyártó száma 610600 24X26

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, lepattogzásmentes mattkrómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Villáskulcs, Kulcsnyílások: 24X26mm

Villáskulcs, Kulcsnyílások: 24X26mm

érdeklődés szerint
Raktáron
675 darabszám azonnal szállítható
11,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
8,11 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
502 darabszám azonnal szállítható
8,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem nem nem
szikramentes nem nem nem
Maximális pofaszélesség b1 54 mm 54 mm 54 mm
Maximális pofaszélesség b2 58 mm 58 mm 58 mm
Kulcs hossza L 270 mm 265 mm 265 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz