{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fűrészlap anyaga | BiM | |
Fogosztás | 2,5 + 3,2 mm | |
Lap hossza | 225 mm | |
Megnevezés | 1130CF | |
Felhasználás | _1130CF | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél | |
Lemezvastagság (perforált lemez) | 4-12 mm | |
Fémprofil (nyitott) | < 175 mm | |
Vágástípus | Egyenes vágás, gyors (durva) | |
Lapok száma | 5 | |
Termék fajtája | Orrfűrész lap |
Cikkszám | 588700 1130CF | |
EAN / GTIN | 3165140507202 | |
Gyártó száma | 2608657528 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 1130CF
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
55,90 €
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 339 darabszám azonnal szállítható
24,50 €
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 575 darabszám azonnal szállítható
25,10 €
|
|
Megnevezés | 1130CF | 1122EF | 1122BF |
Lap hossza | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Anyaghoz optimalizálva | Acél | Acél | Acél |
Vágástípus | Egyenes vágás, gyors (durva) | Egyenes vágás, finom; Vágás síkban | Egyenes vágás, finom; Vágás síkban |
Fogosztás | 2,5 + 3,2 mm | 1,4 mm | 1,8 mm |
Lemezvastagság (perforált lemez) | 4-12 mm | 1,5 – 4 mm | 3-8 mm |
Fémprofil (nyitott) | < 175 mm | < 175 mm | < 175 mm |