Orrfűrészlap készlet 555CHC-E

Cikkszám: 588700 555CHC-E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 4-12
  • Fémprofil (nyitott): < 50
  • Vágástípus: Szögpontos vágás; Szögpontos vágás

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HM
Fogosztás 3 mm
Lap hossza 100 mm
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 4-12 mm
Fémprofil (nyitott) < 50 mm
Vágástípus Szögpontos vágás; Szögpontos vágás
Lapok száma 1
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588700 555CHC-E
EAN / GTIN 4059952534541
Gyártó száma 2608900364

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.
A magas fűrészlap szögpontos vágást tesz lehetővé.
Precíz, egyenes vágások a leghosszabb élettartammal vastag acélprofiloknál vagy öntvény csöveknél. Ideális bontási munkákhoz.

Figyelem:

Keményfém fűrészlapok: Csökkentse a löketszámot, ingatás nélkül dolgozzon, használjon hűtőfolyadékot.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz