Orrfűrészlap készlet 927BEF

Cikkszám: 588700 927BEF
Ár beállítása 5 Darab (7,08 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 3-8
  • Fémprofil (nyitott): < 100
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom; Szögpontos vágás

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 1,4 + 1,8 mm
Lap hossza 150 mm
Megnevezés 927BEF
Felhasználás _927BEF
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 3-8 mm
Fémprofil (nyitott) < 100 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom; Szögpontos vágás
Lapok száma 5
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588700 927BEF
EAN / GTIN 3165140507158
Gyártó száma 2608657523

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.
A magas fűrészlap szögpontos vágást tesz lehetővé.

Tartalom:

5 darabos

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz