Orrfűrészlap készlet 522EHM-E

Cikkszám: 588700 522EHM-E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX
  • Lemezvastagság (tele lemez): 2-4
  • Fém profil (zárt): < 50
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga Keményfém
Fogosztás 1,4 mm
Lap hossza 115 mm
Megnevezés 522EHM
Felhasználás _522EHM
Anyaghoz optimalizálva INOX
Lemezvastagság (tele lemez) 2-4 mm
Fém profil (zárt) < 50 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 1
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588700 522EHM-E
EAN / GTIN 4059952534497
Gyártó száma 2608900359

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.
Keményfém fogazott léc a maximális élettartam érdekében INOX-ban.

Tartalom:

1 darabos

Figyelem:

Keményfém fűrészlapok: Csökkentse a löketszámot, ingatás nélkül dolgozzon, használjon hűtőfolyadékot.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz