Orrfűrészlap készlet 123XF

Cikkszám: 588700 123XF
Ár beállítása 5 Darab (3,99 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 1-8
  • Fémprofil (nyitott): < 100
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fűrészlap anyaga BiM
    Fogosztás 1,8 − 3,2 mm
    Lap hossza 150 mm
    Megnevezés 123XF
    Felhasználás _123XF
    Anyaghoz optimalizálva Acél
    Lemezvastagság (perforált lemez) 1-8 mm
    Fémprofil (nyitott) < 100 mm
    Vágástípus Egyenes vágás, finom
    Lapok száma 5
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 588700 123XF
    EAN / GTIN 3165140169561
    Gyártó száma 2608654402

    Leírás

    Kivitel:

    Orrfűrészlapok fémhez.

    Tartalom:

    5 darabos

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz