Orrfűrészlap készlet 1122BF

Cikkszám: 588600 1122BF
Ár beállítása 5 Darab (4,96 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
704 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 3-8
  • Fémprofil (nyitott): < 175
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom; Vágás síkban

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 1,8 mm
Lap hossza 225 mm
Megnevezés 1122BF
Felhasználás _1122BF
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 3-8 mm
Fémprofil (nyitott) < 175 mm
Meghajtó gép Orrfűrész
Vágástípus Egyenes vágás, finom; Vágás síkban
Lapok száma 5
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588600 1122BF
EAN / GTIN 4045197726841
Gyártó száma 588600 1122BF

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz