Orrfűrészlap készlet 922EHM

Cikkszám: 588600 922EHM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX
  • Lemezvastagság (tele lemez): 2-4
  • Fém profil (zárt): < 100
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fűrészlap anyaga Keményfém
    Fogosztás 1,4 mm
    Lap hossza 150 mm
    Megnevezés 922EHM
    Felhasználás _922EHM
    Anyaghoz optimalizálva INOX
    Lemezvastagság (tele lemez) 2-4 mm
    Fém profil (zárt) < 100 mm
    Meghajtó gép Orrfűrész
    Vágástípus Egyenes vágás, finom
    Lapok száma 1
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 588600 922EHM
    EAN / GTIN 4045197726858
    Gyártó száma 588600 922EHM

    Leírás

    Kivitel:

    Orrfűrészlapok fémhez.
    Keményfém fogazott léc a maximális élettartam érdekében INOX-ban.

    Figyelem:

    Csökkentse a löketszámot, ingatás nélkül dolgozzon, használjon hűtőfolyadékot.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz