Orrfűrészlap készlet 1122EF

Cikkszám: 588600 1122EF
Ár beállítása 5 Darab (4,84 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
614 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 1,5 – 4
  • Fémprofil (nyitott): < 175
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom; Vágás síkban

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 1,4 mm
Lap hossza 225 mm
Megnevezés 1122EF
Felhasználás _1122EF
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 1,5 – 4 mm
Fémprofil (nyitott) < 175 mm
Meghajtó gép Orrfűrész
Vágástípus Egyenes vágás, finom; Vágás síkban
Lapok száma 5
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588600 1122EF
EAN / GTIN 4045197158253
Gyártó száma 588600 1122EF

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz