SDHW 100408-TN IC380 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5683373
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5683373
EAN / GTIN 7291075360011
Gyártó száma 5683373
L-szám L23910 390

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, belső kör átmérő (IC) 10 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Metszőkör átmérője (IC) 10 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz