SDK D63-66-04-27-12-C Héjmarók

Cikkszám: 3322979
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3322979
EAN / GTIN 7291075388046
Gyártó száma 3322979
L-szám L23980 879

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 27 mm, vágási átmérő (DC) 63 mm, vágóelemek száma (CICT) 24, vágási hossz max (APMX) 66 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 93 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 24
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 66 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SDHT 1205
  • Teljes hossz (OAL) 93 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz