SDK D050-48-04-27-10-HP Héjmarók

Cikkszám: 3322977
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3322977
EAN / GTIN 7291075359954
Gyártó száma 3322977
L-szám L23980 869

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 24, max. délka břitu (APMX) 48 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 80 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 24
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 48 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 49 mm
  • A vágólap (MIID) SDHT 100408-PDEN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz