SDK D2.5-2.2-4-1.00-10-C Héjmarók

Cikkszám: 3181283
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat XQUAD
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3181283
    EAN / GTIN 7291075389081
    Gyártó száma 3181283
    L-szám L23980 1557

    Leírás

    Leírás:

    Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 28, vágási mélység maximum (APMX) 2,2177 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3,15 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 28
    • Maximális vágási mélység (APMX): 2,2177”
    • Fuvola száma (NOF): 4
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,205”
    • Master Insert Identification (MIID): 10 SDHT
    • Teljes hossz (OAL): 3,15”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz