SDK D080-64-05-32-10-C Héjmarók

Cikkszám: 3110895
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110895
EAN / GTIN 7291075359923
Gyártó száma 3110895
L-szám L23980 878

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 80 mm, vágóelemek száma (CICT) 40, vágási hossz max (APMX) 64 mm, vágóélek száma (N) 5, teljes hossz (OAL) 85 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 40
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 64 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 78 mm
  • A vágólap (MIID) SDHT 100408-PDEN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz