SDK D050-48-03-27-10-C Héjmarók

Cikkszám: 3308532
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3308532
EAN / GTIN 7291075359930
Gyártó száma 3308532
L-szám L23980 1136

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, vágóél átmérő (DC) 50 mm, vágóélek száma (CICT) 18, max. vágóélhossz (APMX) 48 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 80 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 18
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 48 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 49 mm
  • A vágólap (MIID) SDHT 100408-PDEN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz