SDK D2.0-1.9-3-1.00-10-C Héjmarók

Cikkszám: 3110896
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110896
EAN / GTIN 7291075389067
Gyártó száma 3110896
L-szám L23980 1866

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 18, vágási mélység maximum (APMX) 1,9071 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 3,15 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 18
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,9071”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,921”
  • Master Insert Identification (MIID): 10 SDHT
  • Teljes hossz (OAL): 3,15”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz