• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

SDHX 120508-PD-N IC882 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3309425
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3309425
EAN / GTIN 7291075388138
Gyártó száma 3309425
L-szám L23910 1278

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,94 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,94 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz