H400 RNHU 1205-ML IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606901
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606901
EAN / GTIN 7291075282214
Gyártó száma 5606901
L-szám L23910 702

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 8,7 mm, vágóbetét hossza (INSL) 11 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,75 mm, vágóbetét szélessége (W1) 11,2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,7 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 11 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,75 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 11,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban