H400 ER D20-2-060-C20-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105995
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105995
EAN / GTIN 7291075296563
Gyártó száma 3105995
L-szám L23980 235

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 17,5 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1004-ML
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban