H400 ERD1.25-4-2.5W125-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105952
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105952
EAN / GTIN 7291075282108
Gyártó száma 3105952
L-szám L23980 1973

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 0,777 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,34 ″, teljes hossz (OAL) 4,725 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,118”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,777”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,777”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,34”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,584”
  • Fej hossza (bal): 2-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Teljes hossz (OAL): 4,725”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5,6 fok
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban