H400 RNHU 1205-AX IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606741
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606741
EAN / GTIN 7291075282139
Gyártó száma 5606741
L-szám L23910 443

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,7 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 11 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,2 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 11,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz