Leírás:
Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 8,7 mm, celková délka (OAL) 150 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 31,5 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
- Átmérő (DC/DCX) 28 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,7 mm
- Fej hossza (bal) 60 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1205-AX
- Teljes hossz (OAL) 150 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 3,7 fok
- Hüvely tengelye, kerek