H400 ER D25-3-060-C25-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105996
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105996
EAN / GTIN 7291075296570
Gyártó száma 3105996
L-szám L23980 240

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 15 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 21,6 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1004-ML
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5,8 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz