H400 ER D32-4-060-C32-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105659
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105659
EAN / GTIN 7291075282078
Gyártó száma 3105659
L-szám L23980 926

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágóélhossz max. (APMX) 8,7 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm, üreg méretkódja kerek, üreg méretkódja kerek, üreg méretkódja kerek.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28,4 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,7 mm
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1205-AX
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5,6 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban