H400 ER D32-5-060-C32-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105997
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105997
EAN / GTIN 7291075296587
Gyártó száma 3105997
L-szám L23980 245

Leírás

Leírás:

Čelní frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet fréz (CICT) 5, max. délka řezu (APMX) 7,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 29,6 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1004-ML
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3,8 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz