H400 RNHU 1004-ML IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606803
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606803
EAN / GTIN 7291075282146
Gyártó száma 5606803
L-szám L23910 556

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 9,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,05 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,3 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 9,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,05 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9,3 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban