H400 FR D066-07-27-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105750
EAN / GTIN 7291075281989
Gyártó száma 3105750
L-szám L23980 1071

Leírás

Leírás:

Homlok-, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 66 mm, vágótestek száma (CICT) 7, tengelyátmérő (DHUB) 61 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 54 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 66 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 66 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,7 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 61 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1205-AX
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz