H400 ER D40-5-M16-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106269
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106269
EAN / GTIN 7291075279221
Gyártó száma 3106269
L-szám L23980 532

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet fréz (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 8,7 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 28 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1205-AX
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3,7 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban